Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor-Modul 3fach AC/DC24V 3-k. 6Sp. LS 5236 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor-Modul 3fach AC/DC24V 3-k. 6Sp. LS 5236 TSM
Tastsensor-Modul 3fach AC/DC24V 3-k. 6Sp. LS 5236 TSM
Artikel-Nr.:
     6012B-41956103
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS5236TSM
EAN/GTIN:
     4011377118195
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor

Tastsensor-Modul 3fach AC/DC24V 3-k. 6Sp. LS 5236 TSM

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA F 50 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA. Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0,02 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 59,32*
€ 66,32*
1
€ 5,95*
ab € 55,65*
€ 70,07*
1
€ 4,98*
ab € 56,20*
€ 70,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 57,57*
€ 71,82*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.