|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-41662605 Herst.-Nr.: 6AV21020AA060AH5 EAN/GTIN: 4047622807699 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Advanced V16 6AV21020AA060AH5 SIMATIC WinCC Advanced V16, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771219 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Für die Projektierung PC-basierter HMI-Einzelplatzlösungen. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | ja | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.008,76* | € 2.170,22* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.082,03* | € 2.197,01* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 2.089,97* | € 2.209,97* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.205,93* | € 2.334,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|