Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-41659078 Herst.-Nr.: TM3DQ8RG EAN/GTIN: 3606480611438 |
| |
|
|  |  |
 | E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 8 dig.Ausg. TM3DQ8RG Digitales Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 8 digitale Ausgänge. E/A-Kanäle mit 24VDC / 240VAC Ausgangsspannung. Die digitalen Ausgänge sind als Relais (2A) ausgeführt. Konfigurierbarer Fallback-Modus zum Setzen von Ausgängen in konfigurierten Zustand (0 / 1 / Halten) im Falle eines Hardwarefehlers. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 240 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 240 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Leistungsaufnahme: | 1,1 W | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 71,87* | € 85,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 73,82* | € 88,89* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 73,49* | € 89,48* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 76,64* | € 91,61* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 85,55* | € 101,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|