Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Tasterrahmen sw f.210-852 210-853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Tasterrahmen sw f.210-852 210-853
Uni-Tasterrahmen sw f.210-852 210-853
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-47455357
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-853
EAN/GTIN:
     4050821674931
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband

Uni-Tasterrahmen sw f.210-852 210-853

Universal-Tasterrahmen
halogenfrei
schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
27 mm
Höhe:
19 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1671*
€ 0,2271*
100
€ 5,46*
ab € 0,2048*
€ 0,2848*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2151*
€ 0,2951*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2313*
€ 0,3213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3013*
€ 0,35855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-852
ab € 123,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-855
ab € 119,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.