Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI IP65 QUADRONIUS #86160221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86160221 POOL DALI 1x137W 90o IP65 20000lm
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86160221 POOL DALI 1x137W 90o IP65 20000lm
Artikel-Nr.:
     6012-47354843
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86160221
EAN/GTIN:
     4018098327684
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler 4000K DALI IP65 QUADRONIUS #86160221

LED Strahler mit PMMA-Prismenabdeckscheibe (schlagzäh), geeignet für den Einsatz in chlorhaltigen Umgebungen durch eine spezielle Beschichtung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, wird ohne Befestigungszubehör geliefert, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 907,25*
€ 1.016,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 905,06*
€ 1.016,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 916,04*
€ 1.026,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 949,12*
€ 1.062,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,35*
€ 1.221,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,69*
€ 1.218,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,57*
€ 1.177,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,74*
€ 1.142,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,04*
€ 1.090,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.