Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerfer sw achssym.breitstr. 8854048000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheinwerfer sw achssym.breitstr. 8854048000
Scheinwerfer sw achssym.breitstr. 8854048000
Artikel-Nr.:
     6012-46996691
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8854048000
EAN/GTIN:
     4022644124832
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Scheinwerfer sw achssym.breitstr. 8854048000

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Schutzklasse I, IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 6 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm, (120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Durchmesser 22 mm, Neigungsbereich 150 Grad, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 416,45*
€ 477,56*
€ 5,95*
ab € 416,35*
€ 478,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 421,42*
€ 482,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 419,54*
€ 483,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,03*
€ 492,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,47*
€ 564,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,80*
€ 530,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,42*
€ 501,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1280047940
ab € 144,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.