| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-46878791 Herst.-Nr.: 44100 EAN/GTIN: 4034451441002 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe Ringf. 31x203mm G10q 22W BL 44100 Ersatzlampe für Insektenvernichter, Leuchtstofflampe T12 RingForm, Blacklight (BL 368) - Lampe emmitiert UV-Strahlung im Bereich 350-400nm mit einem Maximum bei 368nm - Äquivalent mit anderen Leuchtstofflampen bezüglich elektrischer und physikalischer Eigenschaften - Effizienzsteigerung bei Verwendung in Insektenfallen, da die Strahlung explizit auf Insekten abgestimmt ist - Für Insektenfallen, Diazytepie (Lichtpausverfahren), chemische Prozesse z. Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | ja | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | ja | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, leuchtstofflampe ringform g10q 22w, leuchtmittel g10q 22w, leuchtmittel g10q, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,86* | € 22,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,91* | € 22,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,03* | € 25,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,08* | € 25,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,75* | € 27,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|