Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 21/5W12VBAY15D 7528ULT-02B (Bli.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-46872624
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321415288
EAN/GTIN:
     4008321415288
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Autolampen P21/5W

Autolampe 21/5W12VBAY15D 7528ULT-02B (Bli.2)

Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen).
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
440 lm
Sockel:
BAY15d
Normbezeichnung (ECE):
P21/5W
Gesamtlänge:
52,5 mm
Durchmesser:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,885*
€ 3,145*
1 Tag
544
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,15*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 3,285*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,135*
€ 3,525*
6 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,525*
€ 4,19475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,055*
€ 3,63545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,705*
€ 3,21895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,625*
€ 3,12375
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,505*
€ 2,98095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,135*
€ 2,54065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.