| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-46872291 Herst.-Nr.: 68867 EAN/GTIN: 4034451688674 |
| |
|
| | |
| L-Lampe beschichtet 68867 Lampe mit Splitterschutz, entspricht den Anforderungen an IEC Standards Nummer 61549 (internationaler Lebensmittelstandard) Energieeffizienzklasse: EOL Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | G13 | Lichtstrom: | 950 lm | Lampenleistung: | 15 W | Farbtemperatur: | 3000 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 63 lm/W | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 15w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, Leuchtstofflampe, L-Lampe, Leuchtstoffröhre, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,15* | € 24,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,37* | € 24,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,48* | € 27,80* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,44* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|