Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 13x34mm E12 18V 2W 29873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-46851538
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29873
EAN/GTIN:
     4034451298736
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Röhrenlampe
Leuchtmittel E12

Röhrenlampe 13x34mm E12 18V 2W 29873

Glühlampe in Röhrenform E12. Für Fassungen mit amerikanischem Gewinde E12. Ideal für Lichterketten, beleuchtete Weihnachsfiguren, Lichterkränze und Nachtlichter. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2 W
Lampenspannung:
18 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
E12
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,15*
10
€ 5,46*
ab € 0,786*
€ 1,166*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,889*
€ 1,309*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.