Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell MN1300 Mono D Batterie Procell(VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell MN1300 Mono D Batterie Procell(VE10)
Duracell Procell MN1300 Mono D Batterie Procell(VE10)
Artikel-Nr.:
     6012-46779222
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146269
EAN/GTIN:
     5000394137011
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Duracell Procell MN1300 Mono D Batterie Procell(VE10)

Die Procell Intense Power bietet bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Marke, die gerätespezifische professionelle Alkaline-Batterien anbietet. Millionen professioneller Endanwender und führende Erstausrüster (OEMs) in aller Welt schätzen Alkaline-Batterien von Procell für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie den erstklassigen Service.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
140 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: duracell batterie d 1,5v, batterie d, batterie d duracell, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,067*
€ 1,612*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,09*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,665*
€ 2,365*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,90*
€ 14,15*
2 Tage
31
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,025*
€ 2,40975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.