Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose abschaltbar 63A,5p,6h,400V,IP67 5061A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose abschaltbar 63A,5p,6h,400V,IP67 5061A
Wanddose abschaltbar 63A,5p,6h,400V,IP67 5061A
Artikel-Nr.:
     6012-46557860
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5061A
EAN/GTIN:
     4015394023883
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose abschaltbar 63A,5p,6h,400V,IP67 5061A

63A5P 6H400V Wanddose, abschaltbar IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 510,81*
€ 588,91*
1
Frei Haus
ab € 513,85*
€ 589,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 517,39*
€ 595,20*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 525,19*
€ 601,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 575,44*
€ 655,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,20*
€ 708,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,76*
€ 701,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,25*
€ 672,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,39*
€ 615,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.