Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose DUO 32A,5p,6h,400V,IP44 7233


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose DUO 32A,5p,6h,400V,IP44 7233
Wanddose DUO 32A,5p,6h,400V,IP44 7233
Artikel-Nr.:
     6012-46556644
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7233
EAN/GTIN:
     4015394120599
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose DUO 32A,5p,6h,400V,IP44 7233

32A5P 6H400V Wanddose DUO IP 44 mit LS-Schalter 32A3P K FI-Schalter 40A4P IFN 0,03A
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 954,52*
€ 1.047,36*
1
€ 5,95*
ab € 950,41*
€ 1.047,89*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 957,88*
€ 1.057,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1.000,80*
€ 1.099,00*
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 1.021,26*
€ 1.110,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,35*
€ 1.258,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,74*
€ 1.250,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,36*
€ 1.209,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,17*
€ 1.179,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,88*
€ 1.139,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.