Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Gehäuse Gr.3 für 3-fach Rahmen vz 20-5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telecom Behnke 20-5200 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 20-5200 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012-46363052
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

UP-Gehäuse Gr.3 für 3-fach Rahmen vz 20-5200

Unter-Putz-Gehäuse für Serien 20/30. Außenmaße (H x B x T): 298 x 118 x 85 mm Einbaumaße (H x B x T): 270 x 104 x 84 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
108 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse alu, aufputz gehäuse, behnke aufputz-gehäuse, Gehäuse, Montageelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 32,56*
€ 43,20*
€ 5,46*
ab € 34,68*
€ 45,88*
€ 4,99*
ab € 35,02*
€ 46,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,37*
€ 46,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,23*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
10-5203
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.