Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45994684 Herst.-Nr.: 0309219 EAN/GTIN: 4017918320492 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe TSS-RTK-BEN Trennscheibe, Breite: 0,8 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 0,8 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,32* | € 66,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,41* | € 66,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,575* | € 66,845* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,2075* | € 67,6175* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,37* | € 67,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|