Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Deco 6/28 RUDO (VE230)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allzweckdübel Deco 6/28 RUDO (VE230)
Allzweckdübel Deco 6/28 RUDO (VE230)
Artikel-Nr.:
     6012-45946570
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016260021
EAN/GTIN:
     4049563004793
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Deco 6/28 RUDO (VE230)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3,5..5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
35 mm
Länge:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,01*
€ 15,09*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,17*
€ 15,22*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,53*
€ 15,86*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,23*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,46*
€ 17,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
1 Packung enthält 230 Stück (ab € 0,05418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.