| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45943733 Herst.-Nr.: NPA40001/12 EAN/GTIN: 4007360460815 |
|
|
| | |
| Transportkappe HexaSpeed 12mm NPA40001/12 RAUSPEED Transportkappen 12 mm zur Vermeidung von Verunreinigung der Mikrokabelrohre während Transport, Lagerung und Verarbeitung. Spritzwasser- und Staubschutz, geeignet für unbelegte Rohre. Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Ausführung: | Steck | Für Rohrdurchmesser nominal: | 12 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,31* | € 27,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,40* | € 27,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,78* | € 30,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|