Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung grün UC-TM 8 GN


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung grün UC-TM 8 GN
Klemmenmarkierung grün UC-TM 8 GN
Artikel-Nr.:
     6012-45930775
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818412
EAN/GTIN:
     4046356135504
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung grün UC-TM 8 GN

Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,41*
10
€ 5,46*
ab € 2,518*
€ 3,428*
10
€ 5,95*
ab € 2,54987*
€ 3,46987*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,8549*
€ 3,8449*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,878*
€ 3,868*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,868*
€ 4,60292
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,828*
€ 4,55532
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,608*
€ 4,29352
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,408*
€ 4,05552
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,348*
€ 3,98412
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,878*
€ 3,42482
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,878* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 38,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.