Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlußleitung SL07 3,15qmm 5m 315 M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlußleitung SL07 3,15qmm 5m 315 M5
Geräteanschlußleitung SL07 3,15qmm 5m 315 M5
Artikel-Nr.:
     6012-45489531
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     315 M5 SL07
EAN/GTIN:
     4065285147969
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 5m
anschlussleitung
elspro anschlussleitung

Geräteanschlußleitung SL07 3,15qmm 5m 315 M5

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-45..200 °C
Mantel-Farbe:
gelb
Spiralleitung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Netzanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Zuleitung, Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,05*
€ 27,60*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,26*
€ 27,72*
10 Tage
14
€ 6,95*
ab € 21,20*
€ 28,89*
3 Tage
45
€ 5,80*
ab € 22,29*
€ 30,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,77*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.