Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45475645 Herst.-Nr.: 321.176 EAN/GTIN: 4016514002771 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Zuleitung 16A/250V,5m,sw 321.176 Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 5 m H05RR-F 3G 0,75 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem zentral, gespritzt mit Spritzwasserschutz 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, gerade | Anschluss 2: | Aderendhülse | Steckverbindersystem systemgebunden: | nein | Ader-Zahl: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Länge: | 5 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | 70 °C | Nennstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,13* | € 10,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,19* | € 11,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,25* | € 11,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,32* | € 11,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,35* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|