Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45377364 Herst.-Nr.: 127700 EAN/GTIN: 4010337277002 |
| |
|
| | |
| Installationsprofil 4f. f. Türsprechanlage 127700 TKS-Installationsprofil 4fach Merkmale: Aluminiumbefestigungsprofil zur kundenindividuellen Integration von Unterputz-Komponenten des Gira Türkommunikations-Systems in Briefkastenanlagen, Frontplatten oder Türseiteneinbauten von z. B. JU-Metallwaren, Normbau. Die Befestigung des Installationsprofils erfolgt über: Die Befestigung des Installationsprofils erfolgt über - Verschrauben durch die Frontplatte. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | sonstige | Mit Anschlussblock: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,20* | € 68,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,46* | € 78,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,58* | € 86,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,60* | € 86,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,30* | € 90,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|