Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1Ö1S, schraubbar Z-LHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter 1Ö1S, schraubbar Z-LHK
Hilfsschalter 1Ö1S, schraubbar Z-LHK
Artikel-Nr.:
     6012-45290810
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248440
EAN/GTIN:
     4015082484408
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner

Hilfsschalter 1Ö1S, schraubbar Z-LHK

Ausführung entsprechend IEC 947-5-1. nachträglich montierbar
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 23,01*
4
€ 5,46*
ab € 19,9825*
€ 26,2825*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 20,19*
€ 26,46*
20 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 26,58*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 20,8875*
€ 27,3475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,3475*
€ 32,54353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,6975*
€ 30,58003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,2075*
€ 28,80693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,7675*
€ 28,28333
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,8875*
€ 24,85613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 109,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.