Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1Ö1S, schraubbar Z-LHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter 1Ö1S, schraubbar Z-LHK
Hilfsschalter 1Ö1S, schraubbar Z-LHK
Artikel-Nr.:
     3517I-45290810
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248440
EAN/GTIN:
     4015082484408
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner

Hilfsschalter 1Ö1S, schraubbar Z-LHK

Ausführung entsprechend IEC 947-5-1. nachträglich montierbar
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 17,02*
€ 22,95*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 20,0725*
€ 26,4825*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 20,09*
€ 26,68*
19 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 20,28*
€ 26,80*
4
Frei Haus
ab € 20,9275*
€ 27,5275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,4825*
€ 31,51418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,3925*
€ 29,02708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,0625*
€ 27,44438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,6125*
€ 26,90888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0725*
€ 23,88628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 105,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.