Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeschild (3),transparent 83LQ18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-45277726
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088517
EAN/GTIN:
     4015080885177
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Eaton-Schalterlabel
bezeichnungsmaterial eaton
eaton schalterlabel

Einlegeschild (3),transparent 83LQ18

Praktisches transparentes Einlegeschild mit aufgedruckter Zahl, einsatzbereit zur Verwendung auf RMQ16 Leuchtdrucktasten und flachen Leuchtmeldern mit den Frontabmessungen 18x18mm
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
grau
Form der Linse:
quadratisch
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,21*
€ 0,36*
20
€ 5,46*
ab € 0,2595*
€ 0,4495*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,47*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,49*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,2935*
€ 0,5135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5135*
€ 0,61107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.