| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45210926 Herst.-Nr.: 51562 EAN/GTIN: 4048879027458 |
| |
|
| | |
| Relaismodul 51562 RMMR 11/230 AC Ausgangsrelais IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A 1 Öffner - 12 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Breite: | 12 mm | Höhe: | 56 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,58* | € 40,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,02* | € 44,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,40* | € 44,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,64* | € 45,04* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,76* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|