Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät 85925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät 85925
Netzgerät 85925
Artikel-Nr.:
     6012-45210863
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85925
EAN/GTIN:
     4048879079259
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil

Netzgerät 85925

MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/10ADC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230..400 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,05*
€ 224,87*
Frei Haus
ab € 224,60*
€ 256,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,07*
€ 257,97*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,12*
€ 269,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,69*
€ 276,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.