Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48P36SB-17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48P36SB-17
Artikel-Nr.:
     6012-45068502
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890736200
EAN/GTIN:
     4049504277460
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48P36SB-17

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-PGM-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit drehbaren PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 187,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,26*
€ 195,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,4268*
€ 207,3568*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,37*
€ 232,4903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,69*
€ 230,4911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,84*
€ 212,8196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,19*
€ 206,0961
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,26*
€ 185,9494
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 39,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897035704
ab € 10,04724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.