Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-43271849 Herst.-Nr.: 22AV1903A/12 EAN/GTIN: 8718863018446 |
| |
|
| | |
| Hotel-Fernbedienung f.3014 22AV1903A/12 Weitere Informationen: | | Drahtlos: | ja | Mit Display: | nein | Höhe: | 20 mm | Breite: | 184 mm | Tiefe: | 48 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,22* | € 30,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,35* | € 30,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,31* | € 31,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,27* | € 34,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,99* | € 43,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|