Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 840, DALI 921687.002.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Light Case, 225 W, 921687.002.76 35400 lm, 840, weiß, DALI Hallenstrahler
RZB Light Case, 225 W, 921687.002.76 35400 lm, 840, weiß, DALI Hallenstrahler
Artikel-Nr.:
     6012-43154182
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921687.002.76
EAN/GTIN:
     4051859699897
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 840, DALI 921687.002.76

Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 4 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 612,51*
€ 691,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 612,85*
€ 691,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 618,85*
€ 697,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,04*
€ 733,39*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 655,84*
€ 734,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,34*
€ 784,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,03*
€ 766,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,85*
€ 736,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982642.000
ab € 27,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982642.010
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.