Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES24003200RGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES24003200RGE
Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES24003200RGE
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-42767608
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     121.954
EAN/GTIN:
     9120050714168
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES24003200RGE

Die Wallbox verfügt über Typ 2 Ladesteckdose, weißes Design Cover, LED-Balken Ladestatus, Betrieb ein- und dreiphasig, Freigabeeingang/Schaltausgang, USB-Anschluss für Firmware Updates, Ethernet-Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
163 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 591,06*
€ 682,72*
Frei Haus
ab € 605,05*
€ 701,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 611,69*
€ 708,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 629,07*
€ 726,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,25*
€ 842,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,26*
€ 828,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,22*
€ 793,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,69*
€ 727,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.