Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES24003200RGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES24003200RGE
Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES24003200RGE
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-42767608
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     121.954
EAN/GTIN:
     9120050714168
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES24003200RGE

Die Wallbox verfügt über Typ 2 Ladesteckdose, weißes Design Cover, LED-Balken Ladestatus, Betrieb ein- und dreiphasig, Freigabeeingang/Schaltausgang, USB-Anschluss für Firmware Updates, Ethernet-Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
163 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 590,01*
€ 681,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 605,95*
€ 700,24*
Frei Haus
ab € 613,41*
€ 706,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 633,05*
€ 724,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,24*
€ 833,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,18*
€ 821,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,89*
€ 786,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,90*
€ 763,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,95*
€ 721,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.