Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk BewegungsmelderTRIPLE IR 1051/109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-42660902
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1051/109
EAN/GTIN:
     8021156068630
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

Funk BewegungsmelderTRIPLE IR 1051/109

für Funkerweiterung 1068/011 und 017, Zeno Pro 1051/020, Frequenz 868 MHz bidirektional, inkl. Lithium Batterie 3 V CR123A
Weitere Informationen:
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Erfassungsbereich:
90 °
Betriebsspannung:
3 V
Höhe:
185 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
80 mm
Charakteristik:
Fläche
Abdecküberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,35*
€ 408,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,63*
€ 408,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 348,93*
€ 412,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,08*
€ 490,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,24*
€ 467,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.