Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen anthrazitgrau MR 611-1/1-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagerahmen anthrazitgrau MR 611-1/1-0 AG
Montagerahmen anthrazitgrau MR 611-1/1-0 AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-42654676
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005060-00
EAN/GTIN:
     4056138001903
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Montagerahmen anthrazitgrau MR 611-1/1-0 AG

Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Breite:
99,5 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 58,75*
€ 75,40*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 59,34*
€ 76,17*
€ 5,46*
ab € 60,38*
€ 77,54*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,72*
€ 77,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 79,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007513-00
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.