Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen anthrazitgrau MR 611-1/1-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagerahmen anthrazitgrau MR 611-1/1-0 AG
Montagerahmen anthrazitgrau MR 611-1/1-0 AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-42654676
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005060-00
EAN/GTIN:
     4056138001903
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Montagerahmen anthrazitgrau MR 611-1/1-0 AG

Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Breite:
99,5 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 58,88*
€ 75,36*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 59,47*
€ 76,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,52*
€ 77,48*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,86*
€ 77,90*
€ 3,50*
ab € 61,69*
€ 78,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007513-00
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.