| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41850722 Herst.-Nr.: 6872025 EAN/GTIN: 4047101176261 |
| |
|
| | |
| Eintauchsensor FCS-50A4- #6872025 Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Sensor für flüssige Medien, kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potentiometer, Anzeige via LED-Kette, DC 3-Draht, 19,2-28,8 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckergerät, M12 x 1, Sensor aus A4 (1.4404), Mech. Anschluss: Tri-Clamp, Einbaubedingungen: Eintauchsensor Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Flanschanschluss | Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten: | 1..150 m/s | Mediumtemperatur: | 0..80 °C | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | -20..80 °C | Druckfestigkeit Messkopf: | 10 bar | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusswächter, Strömungswächter, Durchflussüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,05* | € 609,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 571,40* | € 615,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 577,71* | € 621,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 583,41* | € 626,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 590,11* | € 639,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|