| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41834223 Herst.-Nr.: SCN-TFS63.01 EAN/GTIN: 4251916111793 |
| |
|
| | |
| Raumtemp.-/Feuchtesensor studioweiß/glänzend SCN-TFS63.01 Raumtemperatur-/Feuchtesensor 63, Studioweiß glänzend. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 63mm Schalterprogramme, z.B. Busch-Jaeger future linear, solo, carat und Busch-axcent. Raumtemperatursensor für Innenräume. Messbereich -10 bis +50°C. Feuchtesensor mit Berechnung des Taupunktes. Meldung beim Verlassen des Behaglichkeitsbereiches. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Busankoppler, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, knx raumtemperaturregler unterputz, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,71* | € 101,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,19* | € 101,91* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,85* | € 102,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,46* | € 103,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,47* | € 106,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|