Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformer SITRANS P220 f.Druck 7MF1567-3CB00-1AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messumformer SITRANS P220 f.Druck 7MF1567-3CB00-1AA1
Messumformer SITRANS P220 f.Druck 7MF1567-3CB00-1AA1
Artikel-Nr.:
     6012-41832056
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7MF15673CB001AA1
EAN/GTIN:
     4047623602804
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Messumformer SITRANS P220 f.Druck 7MF1567-3CB00-1AA1

Messumformer SITRANS P220 für Druck, vollverschweisste Ausführung für Hochdruck- und Kältemittelapplikationen. Kennlinienabweichung typ. 0,25% Werkstoff der messstoffberührten Teile: Edelstahl Werkstoff der nicht messstoffberührten Teile: Edelstahl Messbereich fuer Relativdruck: 0 bis 16 bar, Ueberlast- druck 40 bar Ausgangssignal: 4 bis 20 mA Zweileitertechnik Hilfsenergie: DC 7 bis 33 V (DC 10 .
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 184,62*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,94*
€ 185,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,21*
€ 192,04*
Frei Haus
ab € 195,56*
€ 230,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.