Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Unterteilung unterhalb XR-MCCB XPRCSB06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPRCSB06 Horizontale 184718 Unterteilung unterh. XR-
EATON XPRCSB06 Horizontale 184718 Unterteilung unterh. XR-
Artikel-Nr.:
     6012-41564108
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184718
EAN/GTIN:
     4015081787524
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

Horizontale Unterteilung unterhalb XR-MCCB XPRCSB06

Horizontale Unterteilung unterhalb XR-MCCB-PIFT
Tiefe 600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
1095 mm
Höhe:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 14,40*
€ 20,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 21,05*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 21,41*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,66*
€ 22,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,49*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.