Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK-Edelstahl-Halter PR10-NM9 PR10 NM9 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXIMARK-Edelstahl-Halter PR10-NM9 PR10 NM9 (VE50)
FLEXIMARK-Edelstahl-Halter PR10-NM9 PR10 NM9 (VE50)
Artikel-Nr.:
     6012-41356155
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254211
EAN/GTIN:
     4044773208795
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

FLEXIMARK-Edelstahl-Halter PR10-NM9 PR10 NM9 (VE50)

Zeichen-/Etikettenaufnahme Stainless Holder PR10 NM9
Zeichen-/Etikettenaufnahme
Anzahl der Zeichen: 16
Gesamtbreite: 109mm
Gesamthöhe: 11mm
Edelstahl
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Breite:
109 mm
Höhe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 50,42*
€ 65,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,77*
€ 65,90*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 67,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,31*
€ 76,65*
1
€ 5,95*
ab € 66,50639*
€ 84,58639*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,78*
€ 80,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,68*
€ 79,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,17*
€ 72,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,99*
€ 70,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,39*
€ 62,34
pro Packung
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.