| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41297673 Herst.-Nr.: 6606601 EAN/GTIN: 4047106163983 |
| |
|
| | |
| Ventilsteckverbinder Bauform A VAS22-L80E-5/TXL Ventilsteckverbinder Bauform A, Anschlussleitung, 2-polig + PE gebrückt, Bauform nach Norm DIN EN 175301-803, RoHS-konform, Schutzart: IP65, IP67, IP68, ohne Schutzbeschaltung, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, schleppkettentauglich, schweißfunkenfest, chemikalien- und ölbeständig, UV- und ozonbeständig, flammwidrig, halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei, Leitungslänge 5 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,20* | € 19,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,31* | € 20,08* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,59* | € 20,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,85* | € 20,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,35* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|