Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand SF-7ES1N8AYW00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätesteckverbinder Vorderwand SF-7ES1N8AYW00
Gerätesteckverbinder Vorderwand SF-7ES1N8AYW00
Artikel-Nr.:
     6012-41269025
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607429
EAN/GTIN:
     4046356271417
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand SF-7ES1N8AYW00

Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Umgebungstemperatur:
125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,05*
€ 76,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,17*
€ 79,36*
€ 5,46*
ab € 68,92*
€ 79,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,12*
€ 81,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 83,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605636
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1605631
ab € 1,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1605643
ab € 1,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1605628
ab € 1,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1605562
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1605557
ab € 1,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1605566
ab € 1,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1605575
ab € 20,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1605583
ab € 22,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1605617
ab € 18,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1607051
ab € 50,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1620624
ab € 0,4813*
Zubehör
Phoenix Contact
1620625
ab € 0,457*
Zubehör
Phoenix Contact
1620626
ab € 0,417*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.