Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1605575 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1605575 Elektrischer Steckdosenkoppler
Phoenix Contact 1605575 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77390391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605575
EAN/GTIN:
     4046356182195
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kupplungssteckverbinder, gerade kurz, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 14 mm, Kompatibel zu Gegensteckern mit SPEEDCON- oder M23-Standard-Rändelmutter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Spannung
630 V
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605639
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1605636
ab € 1,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1605631
ab € 1,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1605643
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1605628
ab € 1,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1605562
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1605557
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1605646
ab € 0,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1605559
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1605589
ab € 8,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1620660
ab € 13,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1605602
ab € 14,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1605617
ab € 18,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1605634
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1607051
ab € 50,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.