Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung G-INS-M32-S6#1424528


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung G-INS-M32-S6#1424528
Kabelverschraubung G-INS-M32-S6#1424528
Artikel-Nr.:
     6012-41267720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424528
EAN/GTIN:
     4055626374338
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 messing

Kabelverschraubung G-INS-M32-S6#1424528

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
37 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,52*
€ 7,62*
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 7,87*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,748*
€ 7,878*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,07*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,998*
€ 8,218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,218*
€ 9,77942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,578*
€ 9,01782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,018*
€ 8,35142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,998*
€ 7,13762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411244
ab € 0,5702*
Zubehör
Phoenix Contact
1421861
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.