Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 12h IP44 10801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 12h IP44 10801
NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 12h IP44 10801
Artikel-Nr.:
     6012-41156732
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10801
EAN/GTIN:
     4015609005468
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 12h IP44 10801

WALTHER Wandgerätestecker 16A 2P 42V 12h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6 Material
in violett
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Außenmaß 81x80mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 43,33*
€ 49,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,85*
€ 49,20*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,10*
€ 49,71*
1
€ 5,46*
ab € 43,35*
€ 56,43*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 57,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
11841
ab € 46,66*
Ähnlich
Walther
10800
ab € 41,69*
Ähnlich
Walther
11800
ab € 46,46*
Ähnlich
Walther
11801
ab € 41,94*
Ähnlich
Walther
10840
ab € 45,73*
Ähnlich
Walther
10841
ab € 41,99*
Ähnlich
Walther
11840
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.