Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 12h IP44 10801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 12h IP44 10801
NORVO Gerätestecker 16A 2P 42V 12h IP44 10801
Artikel-Nr.:
     3461-S50470729
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10801
EAN/GTIN:
     4015609005468
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Spannung nach EN 60309-2 40-50 V (50+60 Hz) weiß, Bemessungsspannung 40 ... 50V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 2, Uhrzeit-Stellung 12h, Kennfarbe weiß, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee wandgerätestecker 16a ip44, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 2 pol., CEE, CEETyp, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 43,31*
€ 49,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,69*
€ 49,11*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,25*
€ 49,63*
1
€ 5,46*
ab € 43,33*
€ 56,13*
1
Frei Haus
ab € 44,28*
€ 57,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
11841
ab € 46,53*
Ähnlich
Walther
10800
ab € 41,65*
Ähnlich
Walther
11800
ab € 46,48*
Ähnlich
Walther
11801
ab € 41,93*
Ähnlich
Walther
10840
ab € 45,85*
Ähnlich
Walther
10841
ab € 42,20*
Ähnlich
Walther
11840
ab € 51,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.