Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Wippe 1f Aufdr Q.x anthr. 24116286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Wippe 1f Aufdr Q.x anthr. 24116286
Modul Wippe 1f Aufdr Q.x anthr. 24116286
Artikel-Nr.:
     6012-41077370
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     24116286
EAN/GTIN:
     4011334525745
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wandsender
Wippe

Modul Wippe 1f Aufdr Q.x anthr. 24116286

Wandsendermodul Enocean mit Wippe m. Aufdruck Symbol Pfeile Q.X, anthrazit samt.EnOcean Funk Wandsender-Modul mit Wippe. Batterieloses wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung und ist in Verbindung mit entsprechenden Funk-Empfängern geeignet. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Ausführung:
Wandsender-Einsatz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,40*
€ 70,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,25*
€ 71,62*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,98*
€ 73,67*
€ 4,98*
ab € 59,90*
€ 77,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 79,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.