|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-41071566 Herst.-Nr.: 2CDG120069R0011 EAN/GTIN: 4016779064477 |
| |
|
|  |  |
 | BAC-Programmiersoftwa BCE/Z1.1 Lizenz für die Programmiersoftware des BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX: ABB Automation Builder 2.x Lizenz in der Variante Building Automation. Diese Lizenz ist gültig für einen Computer und ermöglich die Programmierung von beliebig vielen BAC/S Gebäudeautomationscontrollern. : KNX Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | ja | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | ja | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | ja | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 320,08* | € 360,72* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 322,07* | € 361,27* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 323,19* | € 364,17* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 332,67* | € 380,90* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 398,13* | € 442,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|