Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federmutter E41RLM8 EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federmutter E41RLM8 EZ
Federmutter E41RLM8 EZ
Artikel-Nr.:
     6012-40966050
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801911
EAN/GTIN:
     3599078019115
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Blechmutter

Federmutter E41RLM8 EZ

Federmutter mit langer Feder fuer Reihe 41x41, Durchmesser 8 mm, EZ, elektrolytisch verzinkt nach DIN 50961. Verkaufseinheit: 100 Stueck.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,33*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,34*
100
Frei Haus
ab € 1,2644*
€ 1,5344*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,3263*
€ 1,5963*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,56*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5963*
€ 1,8996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5763*
€ 1,8758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4763*
€ 1,7568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4163*
€ 1,6854
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,3263*
€ 1,5783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 159,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
801901
ab € 108,78*
Ähnlich
Legrand
801931
ab € 117,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.