Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas BR 164 KL PC-geperlt 164000 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas BR 164 KL PC-geperlt 164000 PC
Artikel-Nr.:
     6012-40659808
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     164139002
EAN/GTIN:
     4041254127897
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas schuch

Ersatzglas BR 164 KL PC-geperlt 164000 PC

Zubehör: Ersatzglas zu Baureihe 164 KL PC-geperlt
Weitere Informationen:
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,51*
€ 53,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,97*
€ 54,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 54,93*
€ 5,95*
ab € 41,64*
€ 55,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,94*
€ 56,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.