Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 3,6X290 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 3,6X290 BK
Kabelbinder WT-HF 3,6X290 BK
Artikel-Nr.:
     6012-40655910
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240753
EAN/GTIN:
     4046356704694
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder WT-HF 3,6X290 BK

Kabelbinder, schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1,25 mm
Max. Bündeldurchmesser:
80 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 4,59*
€ 6,82*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 7,04*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,78*
€ 7,05*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,843*
€ 7,143*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,42*
€ 7,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.